Melbye - WIRE (T532) 10043-20M - 8852414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 208 mm²
Ytre diameter - 16,3 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Kappemateriale - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035932
Elnummer
8852414
Leverandørens varenummer
8852414
Typebeskrivelse
Løftetalje - Wire for Tirfor
Tverrsnitt:
208 mm²
Ytre diameter:
16,3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kappemateriale:
Uten
Bruddstyrke:
188 N
Nyttelastkapasitet:
3200 N
Farge:
Andre
WIRE (T532)


