Melbye - X-BENDSLEBLAD M4455-40 - 8871119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 100 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041940
Elnummer
8871119
Leverandørens varenummer
8871119
Typebeskrivelse
AUS x-bensleblad
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
100 mm
Reservedel:
nei
M4455-40 X-BENSLEBLAD "U"


