Mennekes - 10749,16A2P+E 230V SCHUKO-Plugg grå IP 44 - for tøffe forhold - 10749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394034780
Elnummer
1507224
Leverandørens varenummer
10749
Typebeskrivelse
10749
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Grå
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre
Pluggadapter:
nei
- for tøffe forhold