Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Mennekes - 10754,16A2P+E 230V SCHUKO-Plugg svart IP 44 - 77445

KopierKopier
Mennekes - 10754,16A2P+E 230V SCHUKO-Plugg svart IP 44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394034858

Elnummer

1504231

Leverandørens varenummer

77445

Typebeskrivelse

Industristikkontakter og plugger

Modell / utførelse:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Svart

Antall poler:

2

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

NEMA kode:

Andre

Pluggadapter:

nei

Schuko Stikkontakt 16A IP44 Svart 2pol+Jord 16A 230V