Utgått

Mennekes - 10839,16A2P+E 230V SCHUKO-Plugg rød IP 44 - for tøffe forhold - 10839

KopierKopier
Mennekes - 10839,16A2P+E 230V SCHUKO-Plugg rød IP 44
- for tøffe forhold

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394142966

Elnummer

1507222

Leverandørens varenummer

10839

Typebeskrivelse

10839

Modell / utførelse:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Rød

Antall poler:

2

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

NEMA kode:

Andre

Pluggadapter:

nei

16A2P+E 230V SCHUKO-Plugg rød IP 44
- for tøffe forhold