Mennekes - 10840,16A2P+E 230V SCHUKO-Plugg gul IP 44 - for tøffe forhold - 10840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394142973
Elnummer
1507223
Leverandørens varenummer
10840
Typebeskrivelse
10840
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Gul
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre
Pluggadapter:
nei
- for tøffe forhold