Mennekes - 10841,16A 230V Plugg Schuko IP44 grønn - 77466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394165781
Elnummer
1503327
Leverandørens varenummer
77466
Typebeskrivelse
STØPSEL IP44 UTE
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Grønn
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre
Pluggadapter:
nei


