Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Mennekes - 10842,16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt orange IP 44 med deksel - for tøffe forhold - 77467

KopierKopier
Mennekes - 10842,16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt orange IP 44
med deksel
- for tøffe forhold

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordet kobling

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Egnet for jordkontaktstift - Ja

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394035602

Elnummer

1504234

Leverandørens varenummer

77467

Typebeskrivelse

Industristikkontakter og plugger

Modell / utførelse:

Jordet kobling

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for jordkontaktstift:

Ja

Farge:

Oransje

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

2004

Antall poler:

2

NEMA kode:

Andre

Schuko Skjøtekontakt 16A IP44 Oransj 2Pol+Jord 16A 230V

Mennekes

Et Mennekes-produkt

Oppdag Mennekes-serien