Mennekes - 10844,16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt rød IP 44 - for tøffe forhold - 10844

KopierKopier
Mennekes - 10844,16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt rød IP 44
- for tøffe forhold

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Egnet for jordkontaktstift - Ja

  • Farge - Rød

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394142980

Elnummer

1507216

Leverandørens varenummer

10844

Typebeskrivelse

10844

Modell / utførelse:

Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for jordkontaktstift:

Ja

Farge:

Rød

Merkestrøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

3013

Antall poler:

2

Nominell spenning:

230 V

NEMA kode:

Andre

16A2P+E 230V SCHUKO-skjøt rød IP 44
med deksel
- for tøffe forhold