Ny til lager!

Mennekes - 10863,16A2P+J 230V Veggmonter SCHUKO IP68 - 10863

KopierKopier
Mennekes - 10863,16A2P+J 230V Veggmonter SCHUKO IP68

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Flensstørrelse - Andre

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Blå

  • Nominell strøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394035701

Elnummer

1500295

Leverandørens varenummer

10863

Typebeskrivelse

10863

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Flensstørrelse:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Blå

Nominell strøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Med hengslet lokk:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

5007

Antall poler:

2

Nominell spenning:

230 V

16A2P+J 230V Veggmonter SCHUKO IP68