Mennekes - 11531,Panlemontert Uttak Schuko, 230V, 16A, IP20 Blå - 11531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - 50 x 50 mm
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015394195412
Elnummer
1504705
Leverandørens varenummer
11531
Typebeskrivelse
11531
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
50 x 50 mm
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
5007
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Uten lokk.
Skruklemmer for 1,5–2,5 mm², flens med 4 festehull.
230V, 16A, 2P+j, IP20