Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 13506,16A4P 6H 400V Plugg PTXtra IP54 - 13506

KopierKopier
Mennekes - 13506,16A4P 6H 400V Plugg PTXtra IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394296713

Elnummer

1510471

Leverandørens varenummer

13506

Typebeskrivelse

13506

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A4P 6H400V Plugg PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT. På tvers av alle versjoner og applikasjoner utmerker PowerTOP® Xtra-plugger seg med påviste suksessfaktorer: ergonomisk design, enkel installasjon og sikker og rask tilkobling. PowerTOP® Xtra-pluggen har IP54 beskyttelsesklasse og er derfor ugjennomtrengelig for vannsprut og støv. Erstatter 1503315/152A