Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 13510,Plugg PowerTOP Xtra 16A5p6h400VIP54 - 13510

KopierKopier
Mennekes - 13510,Plugg PowerTOP Xtra 16A5p6h400VIP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394289319

Elnummer

1507228

Leverandørens varenummer

13510

Typebeskrivelse

13510

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Plugg PowerTOP Xtra 16A5p 6h400V IP54
Ergonomisk hus
Gummiert skruforbindelse
Skruteknologi