Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 13513, 32A3P 6H 230V Plugg PTXtra IP54 - 13513

KopierKopier
Mennekes - 13513, 32A3P 6H 230V Plugg PTXtra IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015394296720

Elnummer

1510472

Leverandørens varenummer

13513

Typebeskrivelse

13513

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

32A3P 6H230V Plugg PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT. På tvers av alle versjoner og applikasjoner utmerker PowerTOP® Xtra-plugger seg med påviste suksessfaktorer: ergonomisk design, enkel installasjon og sikker og rask tilkobling. PowerTOP® Xtra-pluggen har IP54 beskyttelsesklasse og er derfor ugjennomtrengelig for vannsprut og støv. Erstatter 1503302/160