Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 13519, 32A5P 9H 230V Plugg PTXtra IP54 - 13519

KopierKopier
Mennekes - 13519, 32A5P 9H 230V Plugg PTXtra IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394296546

Elnummer

1510474

Leverandørens varenummer

13519

Typebeskrivelse

1510474

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

32A5P 9H230V Plugg PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT.
På tvers av alle versjoner og applikasjoner utmerker PowerTOP® Xtra-plugger seg med påviste suksessfaktorer: ergonomisk design, enkel installasjon og sikker og rask tilkobling. PowerTOP® Xtra-pluggen har IP54 beskyttelsesklasse og er derfor ugjennomtrengelig for vannsprut og støv. Erstatter 1504200/169A