Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 1408,16A5P 6H400V Panelmontert apparat Inntak IP44 - 1408

KopierKopier
Mennekes - 1408,16A5P 6H400V Panelmontert apparat Inntak IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 399...400 V

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394010388

Elnummer

1504523

Leverandørens varenummer

1408

Typebeskrivelse

1504523

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

399...400 V

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Panelmontert apparatkontakt

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A5P 6H400V Panelmontert apparat Inntak IP44