Mennekes - 14509, 16A5p9h 230V Skjøtekontakt PowerTopXtra med X-contact IP54. - 14509

KopierKopier
Mennekes - 14509, 16A5p9h 230V Skjøtekontakt PowerTopXtra med X-contact IP54.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PowerTop Xtra

EAN/GTIN

4015394293927

Elnummer

1503759

Leverandørens varenummer

14509

Typebeskrivelse

1503759

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A5p9h 230V Skjøtekontakt PowerTopXtra med X-contact IP54, erstatter Mennekes nr 199A (1504201) og 519 (1503342).