Mennekes - 14519, 32A5P 9H 230V Skjøtekontakt PTXtra IP54 - 14519

KopierKopier
Mennekes - 14519, 32A5P 9H 230V Skjøtekontakt PTXtra IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394291282

Elnummer

1510479

Leverandørens varenummer

14519

Typebeskrivelse

1510479

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

32A5P 9H230V Skjøtekontakt PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT. Alle versjoner av PowerTOP® Xtra-kontakten gir utmerkede resultater takket være deres ergonomiske design, enkle å installere, trygge og raske tilkoblinger, og X-CONTACT på innsiden. De innovative kontakthylsene sikrer enkel sammen og uttrekking. PowerTOP® Xtra-kontakten har IP 54 beskyttelsesklasse og er derfor ugjennomtrengelig for både vannsprut og støv. Erstatter 1503473/645