Mennekes - 1502,32A3P 6H230V Panelmontert uttak IP 67 - 1502

KopierKopier
Mennekes - 1502,32A3P 6H230V Panelmontert uttak IP 67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394011675

Elnummer

1507296

Leverandørens varenummer

1502

Typebeskrivelse

1507296

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Innfelt

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

32A3P 6H230V Panelmontert uttak IP 67