Mennekes - 1804,32A4P 9H230V Panelmontert uttak IP67. Hurtigkobling. - 1804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394215127
Elnummer
1507291
Leverandørens varenummer
1804
Typebeskrivelse
1507291
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Innfelt
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5007
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei