Mennekes - 2177A,32A4P 3H400V Skjøtekontakt AM-TOP IP67 med forniklede kontakter - 2177A

KopierKopier
Mennekes - 2177A,32A4P 3H400V Skjøtekontakt AM-TOP IP67 med forniklede kontakter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 3 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394206545

Elnummer

1507207

Leverandørens varenummer

2177A

Typebeskrivelse

1507207

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

3 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

32A4P 3H400V Skjøtekontakt AM-TOP IP67 med forniklede kontakter