Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Mennekes - 27001,16A3p6h 230V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling - 27001

KopierKopier
Mennekes - 27001,16A3p6h 230V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394287650

Elnummer

1500981

Leverandørens varenummer

27001

Typebeskrivelse

1500981

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

16A3p6h 230V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling