Utgått

Mennekes - 27001VN, Veggmontert apparat Uttak 16A3p6h 230V IP44 med liten kaplsing. Nikkelbelagte kontakter. - 27001VN

KopierKopier
Mennekes - 27001VN, Veggmontert apparat Uttak 16A3p6h 230V IP44 med liten kaplsing. Nikkelbelagte kontakter.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Påvegg

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394287735

Elnummer

1500985

Leverandørens varenummer

27001VN

Typebeskrivelse

1500985

Modell / utførelse:

Påvegg

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5007

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Veggmontert apparat Uttak, 16A3p6h 230V IP44 med liten kapsling. Tilsvarende 1500981 men med Nikkelbelagte kontakter.