Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Mennekes - 27002,16A4p6h 400V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling - 27002

KopierKopier
Mennekes - 27002,16A4p6h 400V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394287667

Elnummer

1500989

Leverandørens varenummer

27002

Typebeskrivelse

1500989

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

16A4p6h 400V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling