Mennekes - 27006,32A4p6h 400V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling - 27006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394287704
Elnummer
1500991
Leverandørens varenummer
27006
Typebeskrivelse
1500991
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei