Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 27008,32A5p6h 400V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling - 27008

KopierKopier
Mennekes - 27008,32A5p6h 400V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394287728

Elnummer

1500984

Leverandørens varenummer

27008

Typebeskrivelse

1500984

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

32A5p6h 400V Veggmontert apparat Uttak IP44 med liten kapsling