Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 283,16A4p7h 500V Plugg IP67 - 283

KopierKopier
Mennekes - 283,16A4p7h 500V Plugg IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart

  • Tidsinnstilling - 7 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394001959

Elnummer

1504516

Leverandørens varenummer

283

Typebeskrivelse

1504516

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

500 V (50 + 60 Hz) svart

Tidsinnstilling:

7 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A4p7h 500V Plugg IP67