Mennekes - 3093,16A5P 6H400V Panelmontert uttak IP 44 FL. 85 x 85 mm BH. 70 x 70 mm - 3093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394202653
Elnummer
1507308
Leverandørens varenummer
3093
Typebeskrivelse
1507308
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Innfelt
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei
FL. 85 x 85 mm
BH. 70 x 70 mm


