Utgått

Mennekes - 33,16A5P 6H400V Plugg IP44 med skrueløs tilkoblingsteknologi - 75953

KopierKopier
Mennekes - 33,16A5P 6H400V Plugg IP44 med skrueløs tilkoblingsteknologi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394172178

Elnummer

1503001

Leverandørens varenummer

75953

Typebeskrivelse

Industristikkontakter og plugger

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3013

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Plugg 16A IP44 3Pol+N+Jord 400V Rød