Mennekes - 3524,32A5P 6H400V Panelmonter uttak IP 67 FL. 85 x 85 mm BH. 70 x 70 mm - 3524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394203063
Elnummer
1507273
Leverandørens varenummer
3524
Typebeskrivelse
1507273
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Innfelt
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei
FL. 85 x 85 mm
BH. 70 x 70 mm


