Mennekes - 400,16A5P 6H400V Panelmontert inntak IP 44 med Vippedeksel - 400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde - 399...400 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394002963
Elnummer
1507324
Leverandørens varenummer
400
Typebeskrivelse
1507324
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde:
399...400 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3013
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Panelmontert apparatkontakt
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
med Vippedeksel