Mennekes - 40784,Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 16A 3 pins. IP67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Poltall - 3...3
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047636
Elnummer
1501385
Leverandørens varenummer
40784
Typebeskrivelse
1501385
Merkestrøm
16 A
Poltall
3...3
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 16A 3 pins. IP67