Mennekes - 40778,Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 16A 4 pins. IP67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Poltall - 4...4
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047629
Elnummer
1501386
Leverandørens varenummer
40778
Typebeskrivelse
1501386
Merkestrøm
16 A
Poltall
4...4
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 16A 4 pins. IP67