Mennekes - 40785,Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 16A 5 pins og 7 pins. IP67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Poltall - 5...7
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047643
Elnummer
1501387
Leverandørens varenummer
40785
Typebeskrivelse
1501387
Merkestrøm
16 A
Poltall
5...7
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 16A 5 pins og 7 pins. IP67