Mennekes - 40787,Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 63A 3 pins, 4 pins og 5 pins. IP67 - 40787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 63 A
Poltall - 3...5
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047667
Elnummer
1501390
Leverandørens varenummer
40787
Typebeskrivelse
1501390
Nominell strøm:
63 A
Poltall:
3...5
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 63A 3 pins, 4 pins og 5 pins. IP67