Mennekes - 40841,Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 32A 3 pins og 4 pins. IP67 - 40841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 32 A
Poltall - 3...5
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394047681
Elnummer
1501388
Leverandørens varenummer
40841
Typebeskrivelse
1501388
Nominell strøm:
32 A
Poltall:
3...5
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelses lokk for plugg, vegg- og panelmontert inntak 32A 3 pins og 4 pins. IP67


