Mennekes - 41482,Beskyttelses lokk for veggmontert inntak og fasevender 16A 3 pins, 4 pins og 5 pins. IP44 - 41482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 16 A
Poltall - 3...3
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394147824
Elnummer
1501392
Leverandørens varenummer
41482
Typebeskrivelse
1501392
Nominell strøm:
16 A
Poltall:
3...3
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelses lokk for veggmontert inntak og fasevender 16A 3 pins IP44
Passer til MENNEKES nr: 844 (1503376) og 847 (1503377).
Passer til MENNEKES nr: 844 (1503376) og 847 (1503377).


