Mennekes - 41489,Beskyttelses lokk for veggmontert inntak 4 pins og 5 pins. IP44 - 41489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Poltall - 4...5
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394202424
Elnummer
1501393
Leverandørens varenummer
41489
Typebeskrivelse
1501393
Merkestrøm:
16 A
Poltall:
4...5
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelses lokk for veggmontert inntak og fasevender 16A 4 pins og 5 pins. IP44
Passer til MENNEKES nr: 800 (1504520), 801 (1503384) og 3517 (1507334).
Passer til MENNEKES nr: 800 (1504520), 801 (1503384) og 3517 (1507334).