Utgått

Mennekes - 5099A,16A4p9h 230V Veggmontert Uttak DUO Block IP44 - 5099A

KopierKopier
Mennekes - 5099A,16A4p9h 230V Veggmontert Uttak DUO Block IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Spesialbryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394024323

Elnummer

1507153

Leverandørens varenummer

5099A

Typebeskrivelse

1507153

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Spesialbryter

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Tidsinnstilling:

9 h

Identifisering farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Andre

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A4p9h 230V Veggmontert Uttak DUO Block IP44