Mennekes - 5601306N, 16A3p6h 230V Veggmontert Uttak DUO block IP44 - 5601306N

KopierKopier
Mennekes - 5601306N, 16A3p6h 230V Veggmontert Uttak DUO block IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DUO

EAN/GTIN

4015394298540

Elnummer

1503842

Leverandørens varenummer

5601306N

Typebeskrivelse

5601306N

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Bryter:

Mekanisk forrigling

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A3p6h 230V Veggmontert Uttak DUO block IP44 med 4-polet bryter koplet N-leder