Mennekes - 5602304N, 16A3p4h 110V Veggmontert Uttak DUO block IP67 - 5602304N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Bryter - Mekanisk forrigling
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394297949
Elnummer
1503841
Leverandørens varenummer
5602304N
Typebeskrivelse
5602304N
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Bryter:
Mekanisk forrigling
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Tidsinnstilling:
4 h
Identifisering farge:
Gul
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Uten
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei


