Mennekes - 5602406H, 16A4p6h 400V Veggmontert Uttak DUO block IP67 - 5602406H

KopierKopier
Mennekes - 5602406H, 16A4p6h 400V Veggmontert Uttak DUO block IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DUO

EAN/GTIN

4015394297611

Elnummer

1503850

Leverandørens varenummer

5602406H

Typebeskrivelse

5602406H

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Bryter:

Mekanisk forrigling

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A4p6h 400V Veggmontert Uttak DUO block IP67 med 3-polet bryter med hjelpekontaktbryter 1 NC og 1 NO