Mennekes - 5602407G, 16A4p7h 500V Veggmontert Uttak DUO block IP67 - 5602407G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart
Bryter - Mekanisk forrigling
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394299134
Elnummer
1503834
Leverandørens varenummer
5602407G
Typebeskrivelse
5602407G
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
500 V (50 + 60 Hz) svart
Bryter:
Mekanisk forrigling
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Tidsinnstilling:
7 h
Identifisering farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Uten
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei


