Mennekes - 5603407G, 32A4p7h 500V Veggmontert Uttak DUO block IP44 - 5603407G

KopierKopier
Mennekes - 5603407G, 32A4p7h 500V Veggmontert Uttak DUO block IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 30 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DUO

EAN/GTIN

4015394298588

Elnummer

1503856

Leverandørens varenummer

5603407G

Typebeskrivelse

5603407G

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

500 V (50 + 60 Hz) svart

Bryter:

Mekanisk forrigling

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Tidsinnstilling:

7 h

Identifisering farge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

32A4p7h 500V Veggmontert Uttak DUO block IP44 3-polet bryter