Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Mennekes - 5603506N, 32A5p6h 400V Veggmontert Uttak DUO block IP44 - 5603506N

KopierKopier
Mennekes - 5603506N, 32A5p6h 400V Veggmontert Uttak DUO block IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 30 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394298618

Elnummer

1503857

Leverandørens varenummer

5603506N

Typebeskrivelse

5603506N

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Bryter:

Mekanisk forrigling

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

32A5p6h 400V Veggmontert Uttak DUO block IP44 med 4-polet bryter koplet N-leder

Mennekes

Et Mennekes-produkt

Oppdag Mennekes-serien