Mennekes - 5604304N, 32A3p4h 110V Veggmontert Uttak DUO block IP67 - 5604304N

KopierKopier
Mennekes - 5604304N, 32A3p4h 110V Veggmontert Uttak DUO block IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 30 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DUO

EAN/GTIN

4015394297741

Elnummer

1503854

Leverandørens varenummer

5604304N

Typebeskrivelse

5604304N

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

110 V (50 + 60 Hz) gul

Bryter:

Mekanisk forrigling

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Tidsinnstilling:

4 h

Identifisering farge:

Gul

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Uten

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

32A3p4h 110V Veggmontert Uttak DUO block IP67 med 4-polet bryter koplet N-leder