Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - 638A,16A3p4h 20-25V, 40-50V. 100-200Hz Plugg IP44 - 638A

KopierKopier
Mennekes - 638A,16A3p4h 20-25V, 40-50V. 100-200Hz Plugg IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 20-25 V/40-50 V (100-200 Hz) grønn

  • Tidsinnstilling - 4 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394004837

Elnummer

1504538

Leverandørens varenummer

638A

Typebeskrivelse

1504538

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

20-25 V/40-50 V (100-200 Hz) grønn

Tidsinnstilling:

4 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Identifisering farge:

Grønn

RAL-nummer:

6010

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A3p4h 20-25V, 40-50V. 100-200Hz Plugg IP44