Mennekes - 7247,16A5p6h 400V Veggmontert Uttak DUO Block IP67 med Jordfeilbryter 40A4P IFN 0,03A - 7247

KopierKopier
Mennekes - 7247,16A5p6h 400V Veggmontert Uttak DUO Block IP67 med Jordfeilbryter 40A4P IFN 0,03A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Spesialbryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394113386

Elnummer

1507176

Leverandørens varenummer

7247

Typebeskrivelse

1507176

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Spesialbryter

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Med jordfeilbryter:

Ja

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Andre

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

16A5p6h 400V Veggmontert Uttak DUO Block IP67
med Jordfeilbryter 40A4P IFN 0,03A