Mennekes - 7507,16A5P 6H400V Panelmontert uttak DUO Block IP 44 horisontal - 7507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Spesialbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394227861
Elnummer
1507236
Leverandørens varenummer
7507
Typebeskrivelse
1507236
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Spesialbryter
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
20 A
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Overdel
Beskyttelse:
Andre
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
horisontal