Mennekes - 831,32A3P 6H230V Panelmontert inntak IP 67 med forniklede kontakter FL. 85 X 85 mm BH.70 X 70 mm - 831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 229...230 V
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394116882
Elnummer
1507330
Leverandørens varenummer
831
Typebeskrivelse
1507330
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
229...230 V
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5007
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Panelmontert apparatkontakt
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei
FL. 85 X 85 mm
BH.70 X 70 mm


